※寸法図

R-032W/R-033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672838 R-032W/R-033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672838 R-032W/R-033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672838 R-032W/R-033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672838

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76672838 品番 R-032W/R-033W
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ

呼び寸法(mm)150 全長(mm)153.5 Aブラック 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数2 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76672838
2024-05-05
用途:
什器の棚受けに
星運送店 様 (運輸・通信業)

同社のチャンネルサポートに取り付けるため合計10セット購入しました。以前購入したA-32、33は堅牢でしたがその分重かったので肉抜きしたこの製品にしました。脱落防止のロック機構が付いていて前車よりも安いので非常に良いです。店頭販売ではブラックがないので、より安く帰るMonotaROは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする