※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
呼び寸法(mm)
250
注文コード
76672944
品番
R-132W/R-133W
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
呼び寸法(mm)
250
全長(mm)
253.5
色
Aブラック
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
3
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。