※寸法図

AT-P AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673425 AT-P AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673425 AT-P AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673425

AT-P Aタッピング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 76673425 品番 AT-P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。

呼び寸法(mm)20 頭径(Φmm)6 寸法(mm)20 Aブラック 適合ビット2番 用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
注意
※頭部のみ色付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする