※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
AT-P Aタッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
76673459
品番
AT-P
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
呼び寸法(mm)
40
頭径(Φmm)
6
寸法(mm)
40
色
Aブラック
適合ビット
2番
用途
チャンネル支柱を木下地に固定するビス
注意
※頭部のみ色付き