※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
Bタッピング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
76673477
品番
BT-P
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
呼び寸法(mm)
25
頭径(Φmm)
6
寸法(mm)
25
色
Aブラック
適合ビット
2番
用途
チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)
仕様
軽鉄用下穴不要
注意
※ロイヤル社製スタッド以外使用不可!
※頭部のみ色付き