昭和スプリング
昭和スプリングの 直尺・曲尺・角度
昭和スプリングの 直尺・曲尺・定規
昭和スプリングの ガイド定規
Pattiジョイントクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
76673705
品番
8-13(W)/5-65(12)
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
材質(板バネ)
SUS304CSP-H
材質(ピン)
SUS303
寸法A(mm)
(ピン径)8
寸法B(mm)
(ピン高さ)13
寸法C(mm)
(ピンカシメ径)4
寸法D(mm)
(板バネ長さ)65
寸法E(mm)
(板バネ幅)12
寸法F(mm)
(板厚)0.5
角度(°)
60
材質
SUS304CSP-H/SUS303
用途
パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。
注意
※本製品は予告なく内容を変更する場合がございますので予めご了承ください。