Pattiジョイントクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード76673748 品番6-10(S)/5-40(8)
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。

材質(板バネ)SUS304CSP-H 材質(ピン)SUS303 寸法A(mm)(ピン径)6 寸法B(mm)(ピン高さ)10 寸法C(mm)(ピンカシメ径)4 寸法D(mm)(板バネ長さ)40 寸法E(mm)(板バネ幅)8 寸法F(mm)(板厚)0.5 角度(°)60 材質SUS304CSP-H/SUS303 用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。
注意
※本製品は予告なく内容を変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする