陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 76673915 品番
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。
長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです

アレルギー卵、乳、小麦、大豆、鶏肉 内容量(g)110 カロリー(kcal)203 保存期間(年)5 種別やきとり 用途非常時の備えとして RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする