全長(mm)500
質量(g)420
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6
噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】〜65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】〜60°
到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5
寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)