麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
ゴールド噴口AP-3 G1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674064
品番
450027810
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
コンパクトで取り回しが楽です。
トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)
440
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:2.2
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1
噴射角度
【2.0Mpa】〜65°
到達距離(m)
【2.0Mpa/直】〜11