麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
替板スズラン7頭口 G1/4(ヘッダ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674353
品番
450043260
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)
240
全長(mm)
810
ピッチ(cm)
噴口:13.7
穴径(Φmm)
噴板:0.6×7
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】3.3【2Mpa】3.9【2.5Mpa】4.4
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4