麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
替板スズラン10頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674369
品番
450029150
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)
360
全長(mm)
1230
ピッチ(cm)
噴口:13.7
穴径(Φmm)
噴板:0.6×10
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】4.9【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.6
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600