麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
替板環状4頭口 G1/4 ブリスターパック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674439
品番
450098220
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)
110
外径(Φmm)
環:620
穴径(Φmm)
噴板:0.6×4
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】2.1【2Mpa】2.2【2.5Mpa】2.7
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4