麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
3分環状3頭口 G1/4 ブリスターパック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674588
品番
450043360
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
細かな霧が作物を包み込んでしっかり防除します。
質量(g)
80
外径(Φmm)
環:620
穴径(Φmm)
噴板:0.6×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】1.5【2Mpa】1.8【2.5Mpa】1.9
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4