麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
規格横型2頭口 G1/4 ブリスターパック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674658
品番
450015080
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。
2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)
100
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
噴板:1.0×2
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7
噴射角度
【2.0Mpa】65°
取付ねじ
G1/4