麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
規格1頭口虫付(樹脂) G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674685
品番
450012460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
家庭菜園・園芸に!
細かな霧でしっかり防除します。
質量(g)
4
全長(mm)
20
穴径(Φmm)
噴板:1.0
吐出量(L/min)
【0.2Mpa】0.4【0.4Mpa】0.6【0.6Mpa】0.8
噴射角度
【2.0Mpa】60°
取付ねじ
G1/4