麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
樹脂縦型2頭口 WP-2D-3 G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674868
品番
450046640
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
780
質量(g)
21
種類
噴板:SUS板 D-3×2
取付ねじ
G1/4