麻場
樹脂縦型2頭口 WP-2D-4 G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674895
品番
450046680
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
780
質量(g)
21
種類
噴板:SUS板 D-4×2
取付ねじ
G1/4
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農業機械
防除機・噴霧器
動力式噴霧器パーツ
樹脂縦型2頭口 WP-2D-4 G1/4 ヘッダ付 麻場
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります
手動式噴霧器
手動式噴霧器パーツ
動力式噴霧器
噴霧器補修部品・関連商品
動力式噴霧器パーツ
噴霧器ホース/パイプ
散粒機・散布機・散粉機
シェアする
マイページ