麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
広角縦型2頭口 W-2D-3 G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674929
品番
450046710
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
1720
質量(g)
69
種類
噴板:SUS板 D-3×2
取付ねじ
G1/4