麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
樹脂ニュー自在1頭口 G1/4
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674965
品番
452017460
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)
60
質量(g)
42
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:1.65
吐出量(L/min)
【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75
噴射角度
【2.0Mpa】〜70°
到達距離(m)
【2.0pa/直】10