450006300 除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 ブリスターパック入 麻場 76675078 450006300 除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 ブリスターパック入 麻場 76675078

除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 ブリスターパック入

商品レビューを投稿する
42日以内出荷 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76675078 品番450006300
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

多量散布用除草剤ノズルです。
狭い畝間も広い面積も両方対応しています。

全長(mm)50 質量(g)30 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4 噴射角度【0.2Mpa】110°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする