麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
広角除草剤噴口W型 多量 G1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675105
品番
450039820
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)
40
質量(g)
10
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6
噴射角度
【0.5Mpa】120°