麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
広角除草剤噴口W型セット ヘッダー付 G1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675139
品番
450120220
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)
40
質量(g)
14
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度
【0.5Mpa】120°