麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
ウィードノズル 1頭口 W-2L G1/4 ヘッダ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675227
品番
450037120
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)
35
質量(g)
15
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度
【1.5Mpa】90°