麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
ウィードスズラン 2頭口 W-2S-2 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675245
品番
450030060
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)
300
質量(g)
140
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】3.8、【2.0Mpa】4.5
噴射角度
【1.5Mpa】90°