麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
ウィードスズラン 3頭口 W-2S-3 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675254
品番
450030090
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)
510
質量(g)
210
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9
噴射角度
【1.5Mpa】90°