麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
除草剤噴口 Zノズル 動力1頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675288
品番
450118660
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
60
質量(g)
12
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0
噴射角度
【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°