麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
ザクサノズル 畝間除草用切替ノズル G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675306
品番
452016150
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。
全長(mm)
80
質量(g)
130
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)