麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
スーパー25 人力用1頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675315
品番
452008850
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
50
質量(g)
12
取付ねじ
G1/4
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7
噴射角度
【0.3Mpa】110°