スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25人力用 G1/4 ヘッダ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76675349 品番452017370
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。

全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.2、【0.3Mpa】1.5 噴射角度【0.3Mpa】110°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする