麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
グラッパー25 人力用 G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675419
品番
450079040
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)
130
吐出量(L/min)
【0.2Mpa】0.6
取付ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.5