麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
グラッパー25 動力用 G1/4
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675428
品番
450079340
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)
130
吐出量(L/min)
【1.0Mpa】0.5
取付ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5