麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 手動式噴霧器
フロアブル剤専用噴霧機1L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675507
品番
450063350
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)
1
質量(g)
300
高さ(mm)
273
直径(Φmm)
タンク:110
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】1.5
最高圧力(MPa)
0.5
到達距離(m)
10
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500