麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
DL霧替噴口 人力用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675568
品番
450108480
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
農薬の飛散防止に効果的なドリフトレスノズルです。
全長(mm)
70
質量(g)
18
吐出量(L/min)
【0.2Mpa】(少量(アワ))0.6、(多量(キリ))1.08
粒子径(μm)
【0.5Mpa】(少量(アワ))930、(多量(キリ))300
噴射角度
【0.2Mpa】(少量(アワ))85°、(多量(キリ))105°
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500