J&J
J&Jの トラック輸送・運送用品
J&Jの 締具関連
J&Jの ショーリングバー・ビームソケット
ショーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76675778
品番
JJSB-L3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥
10,980
¥
12,078
税込
材質
バー本体:アルミ(アルマイト加工)
端末アタッチメント部:スチール
質量(kg)
約8.0
寸法(mm)
2000〜2280
幅(mm)
66
高さ(mm)
82
注意
※個人宅への配送不可商品につき、事業利用のお客様のみご注文可能な可能な商品です。