防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
総画素数約1230万画素
レンズ185°広角レンズ
F値2.4
画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)
手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF
ISO感度設定(上限値)6400/12800
フォーマット形式(動画)Motion JPEG
解像度Full HD、HD、VGA
記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録
外形寸法(mm)56×105×53
本体質量(g)約170(ケーブル込み)
電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)
動作温度(℃)-5〜+50
付属品取扱説明書、保証書