※カメラ

BC-100 ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100 アサヒリサーチ 76675848 BC-100 ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100 アサヒリサーチ 76675848 BC-100 ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100 アサヒリサーチ 76675848 BC-100 ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100 アサヒリサーチ 76675848

ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76675848 品番BC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,000
販売価格(税別)
50,000

身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)
身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。
SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。
別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。
カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)
カメラと本体との分離型。
本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。

対応メモリーカードSDHC16GB〜最大SDXC128GB(class10以上) 防塵防水性能IP65(カメラ部) 解像度1920×1080 30fps 音声録音ON/OFF選択可能 操作電源ONで録画開始 センサーSONY 1/2.9”IMX323 内蔵マイクあり 記録ファイル形式特殊形式 映像圧縮方式H.264 画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度 レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成 電源DC5V/1A以上 消費電力(W)最大5 動作温度(℃)-20〜60 寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165 質量(g)約185(本体のみ) セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書 アズワン品番64-8964-67
注意
※モバイルバッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする