※本体

ハイブリッド空気清浄機 Aria S(アリア エス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76675857 品番KAH-139(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。放電式オゾン発生システムで安定した濃度のマイルドオゾンを発生させることができます。
放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。
集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。
フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。
室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。
二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。
ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。

適合床面積空気清浄:〜約15畳(〜24.3m2)、オゾン除菌:約15〜20畳(24.3〜32.4m2) ブラック センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×199×643 質量(kg)約7.7 ランプUVランプ:5W 稼働時間(分)【オゾン】連続120 フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵)) 安全機能オートストップ、セーフティロック、チャイルドロック 電源電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)強:60、中:42、弱:15 付属品リモコン(電池別売り) タイマー1/2/4/8/12/24時間 電源コード(m)1.8 脱臭機能 PM2.5対応 花粉モード 仕様【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする