付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書
質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
消費電力(W)最大5.7
電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115
コントラスト比350:1
解像度1024×600
保証期間1年間
スピーカー2W+2W
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)5〜85(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
端子SDカードスロット、USB端子
言語表示日本語/英語
対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB〜32GB)、USBメモリー(4GB〜32GB)
再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer V)
アスペクト比128:75(約16:10)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式TFT-LCD
輝度(cd/m2)250