ELH011S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676103 ELH011S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676103 ELH011S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676103 ELH011S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676103 ELH011S きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676103

きれいにはがせるエコノミーラベル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30シート) 注文コード 76676103 品番 ELH011S
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。
レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!
手軽に使える30シート入り。
無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。

シートサイズA4 厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10) 面付21 紙質上質紙 ラベル形状四角 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 用紙寸法(mm)297×210 ラベルサイズ(mm)70×42.4 坪量(g/m2)179 用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものに
注意
※印刷の際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
出荷品のチェック用タグとして使用

きれいに剥がせるので重宝しています。他メーカー品に比べてやや厚みがあるので丈夫なのですが、気持ち値段が高めかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする