HA-FX6-B インナーイヤーヘッドホン HA-FX6 JVCケンウッド 76676417 HA-FX6-B インナーイヤーヘッドホン HA-FX6 JVCケンウッド 76676417 HA-FX6-B インナーイヤーヘッドホン HA-FX6 JVCケンウッド 76676417

インナーイヤーヘッドホン HA-FX6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76676417 品番 HA-FX6-B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くて快適な着け心地
約3.3gの軽量ボディで長時間の装着でも疲れにくく、快適な着け心地を実現しています。
高級感のあるメタリック仕上げとトレンドカラー
高級感のあるメタリック仕上げと、ファッションに合わせやすいカラーを採用。オフィスでもカジュアルでも場所を選ばずに使えます。
高音質サウンド
ネオジウムマグネット採用の9.2mmドライバーを搭載。クリアで迫力のある高音質サウンドを実現しています。
音漏れを低減する密閉型
お気に入りの曲を大音量で。密閉型だから、音漏れを気にせずに音楽を楽しめます。
耳に心地よくフィットするイヤーピース
3サイズのイヤーピースを用意。耳穴が小さい方には、しっかりフィットのXSサイズがおすすめです。
コンパクトなデザイン
耳にコンパクトに収まる流線型のデザインを採用。耳からの出っ張りが少ないため、寝転んだ時にも快適に使用できます。

プラグΦ3.5mm金メッキ ストレート型ステレオミニプラグ イヤホン形状インナーイヤー型 ブラック ケーブル長(m)1.2(Y型) 質量(g)(ケーブル含まず)約3.3 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 ドライバーユニット(Φmm)9.2 インピーダンス(Ω)16 付属品イヤーピース(XS/S/M)各2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする