HA-FR9-W テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVCケンウッド 76676523 HA-FR9-W テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVCケンウッド 76676523

テレワーク用イヤホン HA-FR9

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76676523 品番 HA-FR9-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付
テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。
イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動
疲れにくい小型・軽量
イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。
3サイズのイヤーピース
クリアな音質
会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。
スマートフォンの操作
スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり
ビジネスシーンにマッチしやすいカラー

プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ イヤホン形状カナル型 ホワイト ケーブル長(m)1.0(Y型) 質量(g)(ケーブル含まず)約3.8 再生周波数帯域(Hz)10〜20000 ドライバーユニット(Φmm)9 インピーダンス(Ω)16 付属品イヤーピース(S/M/L)各2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする