天井スピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76677108 品番OE-230M
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。

スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ インピーダンス(Ω)8 音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)80〜20k 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D) 質量(g)700(本体)+150(グリル) 材質(本体)ABS樹脂 材質(枠)グリル:ABS樹脂 種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 定格入力(W)10(最大15) 用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。
関連資料:仕様書(0.28MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする