BOX形スピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕上げ:ホワイト(W) 注文コード76677126 品番AV-635UMP-W
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。

スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ インピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W) 音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)80〜20k 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144 質量(kg)1.5 材質(本体)PPカルプ樹脂 種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) 仕上げ:ホワイト(W) 付属品壁用固定金具 定格入力(W)25(最大50) 用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。
関連資料:仕様書(0.3MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする