オースミ電機
オースミ電機の AV家電
オースミ電機の オーディオ
オースミ電機の スピーカー
防水形スピーカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76677178
品番
MS-307DL
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
スピーカー
耐熱77mmフルレンジスピーカ
インピーダンス(Ω)
8+8
音圧レベル(dB)
出力:85(1W/1m)
再生周波数帯域(Hz)
110〜13k
使用温度範囲(℃)
-10〜+90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×79×120
質量(kg)
1.6
材質(本体)
樺 積層材
種別
ネット:サランネット
色
仕上げ:木目 生地 ナチュラル
付属品
取付ネジ、テンプレート
定格入力(W)
10+10(最大20+20)
用途
サウナ(乾式専用)
関連資料:
仕様書(0.28MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200