大成ファインケミカル
大成ファインケミカルの 蛍光灯
大成ファインケミカルの 特殊直管蛍光灯
大成ファインケミカルの 低誘虫性/純黄色蛍光灯
マジックオプトロンLED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76677625
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
高い防虫効果を発揮し、照明下で作業する人の目に優しく見やすいLED照明器です。
LED色
クリアグリーン
長さ(mm)
1100
幅(mm)
70
高さ(mm)
30
質量(kg)
約0.7(本体0.4/電動部0.3)
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
定格電力(W)
15
定格寿命(時間)
40000(LED単体)
電源コード(m)
約1.8(電動部含む)
電球の種類
LED
用途
倉庫、工場現場等での防虫対策
注意
個人宅への配送はしておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません