97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 76677643

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 76677643
97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 76677643

草刈りコードホルダー ガッツ コンビ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76677643品番97144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。

用途差込みコード専用、刈払機用寸法(mm)117×12質量(g)75付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り適合差込コード仕様出口:2個RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ガッツCOMBI【差込コード専用ホルダー】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする