高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)395 注文コード76677817 品番RUSB2CLT1MBC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能
高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー
Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現
Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適
仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル

ケーブル長(m)1 ブラック ケーブル種類カール 適合用途充電用/データ転送用 伸縮範囲(cm)38〜100 長さ(mm)395 幅(mm)12 高さ(mm)6 質量(g)41 保証期間2年 コネクタAApple Lightning コネクタBUSB Type-C 適合規格USB 2.0 被覆材熱可塑性エラストマー シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 各種認証MFi認証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする