ツウィンモール
ツウィンモールの 洗濯用品
ツウィンモールの 洗濯ハンガー
横もちアルミハンガー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76677844
品番
SL-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ
高い竿や低い竿に掛けやすい
洗濯物のサイズに合わせてピンチの位置を調節出来ます。
軽くて丈夫なアルミ製
室内干しが出来る内蔵フック付き
ピンチ数
40
寸法(mm)
780×387×325
質量(g)
700
材質
アルミ、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼
色
ホワイトブルー