ツウィンモール
ツウィンモールの 洗濯用品
ツウィンモールの 洗濯ハンガー
BEILU プリミニハンガー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76677984
品番
BE-03G
参考基準価格(税別)
¥668
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ
室内干しが出来る内蔵フック付き
洗濯物のサイズに合わせてピンチの位置を調節出来ます。
コンパクトサイズでちょっと干しに便利
ピンチ数
13
寸法(mm)
327×168×275
質量(g)
229
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
色
グレー